マサル工業
屋外用オプトモール イリズミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
チョコ
ミルキーホワイト
チョコ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25787826
品番
OFMR39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途
内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
色
チョコ
材質
ASA
形状
入ズミ
質量(g)
35
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
13.6
寸法W(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号