曜日別特売
OFMD39 屋外用オプトモール デズミ マサル工業 25787844

OFMD39 屋外用オプトモール デズミ マサル工業 25787844
OFMD39 屋外用オプトモール デズミ マサル工業 25787844

屋外用オプトモール デズミ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チョコ
内容量1個注文コード25787844品番OFMD39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。

用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。チョコ材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする