A1082 メタルモール コーナーボックス マサル工業 25789217

A1082 メタルモール コーナーボックス マサル工業 25789217
A1082 メタルモール コーナーボックス マサル工業 25789217

メタルモール コーナーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
タイプA型
内容量1個注文コード25789217品番A1082
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。

用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。ホワイト材質鋼板質量(g)190タイプA型寸法L(mm)70寸法H(mm)24寸法W(mm)56.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする