B2082 メタルモール コーナーボックス マサル工業 25789253

B2082 メタルモール コーナーボックス マサル工業 25789253
B2082 メタルモール コーナーボックス マサル工業 25789253

メタルモール コーナーボックス

商品レビューを投稿する
ホワイト
タイプB型
内容量1個注文コード25789253品番B2082
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。

用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。ホワイト材質鋼板質量(g)500タイプB型寸法L(mm)105寸法H(mm)30寸法W(mm)78.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする