マサル工業
メタルモール コーナーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
タイプ
B型
A型
B小型
B型
C型
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789269
品番
B2083
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。
色
ミルキーホワイト
材質
鋼板
質量(g)
500
タイプ
B型
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
78.2
RoHS指令(10物質対応)
対応