マサル工業
メタルモール コーナーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
タイプ
C型
A型
B小型
B型
C型
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789287
品番
C3083
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。
色
ミルキーホワイト
材質
鋼板
質量(g)
800
タイプ
C型
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
93.4
RoHS指令(10物質対応)
対応