曜日別特売
A1092 メタルモール ジャンクションボックス マサル工業 25789296

A1092 メタルモール ジャンクションボックス マサル工業 25789296
A1092 メタルモール ジャンクションボックス マサル工業 25789296

メタルモール ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
タイプA型
内容量1個注文コード25789296品番A1092
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。

用途●電線の分岐配線に。ホワイト材質鋼板質量(g)210タイプA型径(Φmm)21.5寸法L(mm)90寸法H(mm)26.2寸法W(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする