マサル工業
メタルモール フレキジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ミルキーホワイト
タイプ
A型
A型
B型
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25789418
品番
A1142
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途
●段差の乗越えや大曲がりの接続に。
色
ホワイト
材質
EVA
形状
フレキジョイント
質量(g)
10.1
タイプ
A型
寸法L(mm)
350
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応