B20513 メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型 マサル工業 25789698

B20513 メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型 マサル工業 25789698
B20513 メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型 マサル工業 25789698

メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミルキーホワイト
タイプB型
内容量1個注文コード25789698品番B20513
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

用途●外曲がりの直角接続に。ミルキーホワイト材質鋼板質量(g)110タイプB型寸法L(mm)90寸法H(mm)21.2寸法W(mm)43.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする