曜日別特売
ABN3112 メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業 25789716

ABN3112 メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業 25789716
ABN3112 メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業 25789716

メタルモール 1個用スイッチボックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
タイプ浅型ノックアウトなし
内容量1個注文コード25789716品番ABN3112
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。

用途
●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
ホワイト材質鋼板質量(g)328タイプ浅型ノックアウトなし寸法L(mm)124寸法H(mm)41.2寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25789725
2021-09-08
用途: 電源の増設で
建設業・工事業

電源の増設で電線を露出で隠すために使用します。
パナなどのメーカー品より少し安くて遜色ないので良いかと思います。
メタルエフモールが切れるハンドカッターが在ったら良いな・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする