曜日別特売
OMD11 屋外用エムケーダクト マサル工業 25790075

OMD11 屋外用エムケーダクト マサル工業 25790075
OMD11 屋外用エムケーダクト マサル工業 25790075

屋外用エムケーダクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
号数1号
グレー
内容量1本注文コード25790075品番OMD11
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。

用途
耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。
材質PVCグレー質量(g)612寸法L(mm)2000寸法H(mm)30寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする