マサル工業
屋外用エムケーダクト 平面マガリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
号数
3号
0号
3号
1号
2号
色
ブラック
チョコ
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790267
品番
MDM13W
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します。
●カバーはねじ留めしてください。
材質
ASA
形状
平面曲ガリ
色
ブラック
質量(g)
181
寸法L(mm)
137.2
寸法H(mm)
60
寸法W(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号