曜日別特売
MDK10W 屋外用エムケーダクト 内外マガリ マサル工業 25790285

MDK10W 屋外用エムケーダクト 内外マガリ マサル工業 25790285
MDK10W 屋外用エムケーダクト 内外マガリ マサル工業 25790285

屋外用エムケーダクト 内外マガリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
号数0号
ブラック
内容量1個注文コード25790285品番MDK10W
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。

用途
内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。
材質ASA形状内外曲ガリブラック質量(g)34.3寸法L(mm)70寸法H(mm)20寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応号数0号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする