マサル工業
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
1号
0号
1号
2号
3号
色
ブラック
チョコ
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790504
品番
MDJC1W
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
●接続部の化粧用に使用します。
用途
接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。
材質
ASA
形状
ジョイントカバー
色
ブラック
質量(g)
5.3
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
32.2
寸法W(mm)
44.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号