マサル工業
屋外用エムケーダクト フランジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
1号
1号
2号
3号
色
チョコ
チョコ
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790635
品番
MDF19
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途
壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。
材質
ASA
色
チョコ
質量(g)
28
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
22
寸法W(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号