曜日別特売
MDE39 屋外用エムケーダクト エンド マサル工業 25790757

MDE39 屋外用エムケーダクト エンド マサル工業 25790757
MDE39 屋外用エムケーダクト エンド マサル工業 25790757

屋外用エムケーダクト エンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
号数3号
チョコ
内容量1個注文コード25790757品番MDE39
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。

用途
ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質ASA形状エンドチョコ質量(g)22.5寸法L(mm)20寸法H(mm)62寸法W(mm)108.5RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする