マサル工業
屋外用エムケーダクト エンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
3号
0号
1号
2号
3号
色
ブラック
チョコ
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790766
品番
MDE3W
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途
ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質
ASA
形状
エンド
色
ブラック
質量(g)
22.5
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
62
寸法W(mm)
108.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号