マサル工業
屋外用エムケーダクト コンビネーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
3号
0号
1号
2号
3号
色
チョコ
チョコ
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25791159
品番
MDCB39
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
用途
天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。
材質
ASA
形状
コンビネーション
色
チョコ
質量(g)
68
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
87
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号