マサル工業
エルダクト ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
質量(g)
1143
365
35
250
330
420
570
1000
990
1143
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25792464
品番
LDJ431
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。
用途
ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。
材質
PVC
色
グレー
質量(g)
1143
タイプ
4030型
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
200
寸法W(mm)
394
RoHS指令(10物質対応)
対応