マサル工業
エルダクト エンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
質量(g)
1270
555
280
345
585
560
1270
992
1486
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25793618
品番
LDE352
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途
ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。
材質
PVC
形状
エンド
色
ホワイト
質量(g)
1270
タイプ
3030型
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
300
寸法W(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応