マサル工業
強力マヂックステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
10
10
18
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
25795833
品番
10PMS
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
●高い接着力と保持力を発揮します。
粘着剤
ゴム系粘着剤
材質
基材:合成ゴム系発泡体
質量(g)
42
タイプ
10mm
寸法L(mm)
185
寸法H(mm)
145
テープ幅(mm)
10
基材
ポリエステル
テープ長さ(m)
10
寸法W(mm)
11
テープ厚さ(mm)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ