ユニット
かるーいホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
緑
黄色
赤
緑
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25817034
品番
375-344
参考基準価格(税別)
¥40,040
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
最大出力(W)
6
有効距離(m)
音声時:約160
色
緑
標準持続時間(h)
(電池)音声時:約13時間
材質
ASA樹脂
全長(mm)
228
高さ(mm)
205
質量(g)
約400(電池別)
タイプ
防雨型
口径(Φmm)
109
定格出力(W)
4.5
保護等級
IP66
電池
単3形電池4本
ストラップ長(mm)
約400