Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ポリウレタン車輪 自在式キャスター LH-GSTシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
250
200
250
許容荷重(daN)
900
800
900
取付高(mm)
29.5
24.5
29.5
リム幅(mm)
60
50
80
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25817533
品番
LH-GST 250K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途
重量物運搬用車輪キャスター
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
900
取付座(mm)
140×110
取付ピッチ(mm)
105×75-80
取付高(mm)
29.5
材質(車輪)
ポリウレタン
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
60
硬度
(タイヤ)ショアA75℃
キャスター(mm)
(偏心自在)82
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
11
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90
特性
耐衝撃・耐衝突