曜日別特売
DA381002(LPG) 中切セーフティライト 小池酸素工業 25818319

中切セーフティライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
使用ガスLPG
内容量1台注文コード25818319品番DA381002(LPG)
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。

用途ガス切断器使用ガスLPG切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)全長(mm)430質量(g)610JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする