塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。
ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肩まで55センチの丈長に。浸漬作業も安全にできます。
特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。
裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。