ハウスホールドジャパン
こだわりのぽりぶくろ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
約90
約45
約70
約90
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
650×800
800×900
900×1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
25822695
品番
MT94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
従来のポリエチレンと比較して袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。
容量(L)
約90
色
半透明
厚さ(mm)
0.022
配合
メタロセン80%
寸法(横×縦)(mm)
900×1000