オーエ
ウラ洗いブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
25823587
品番
81580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ブラシの先端(前後共)が便器のフチ裏に添った形状なので、裏側までしっかり洗えます。
材質
(本体)ポリプロピレン、アクリル・ポリエステル不織布、ポリエステル不織布
色
アイボリー
質量(g)
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×370×70
繰り返し・詰め替え
対応