富士商
銅の力 抗菌タワシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25824147
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
抗菌、防カビ、キズがつかないタワシです。銅イオンの効果で雑菌の繁殖を抑えます。
用途
中性洗剤専用。
材質
(本体)PP、銅微粒子、GI鉄線
質量(g)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×100×35
繰り返し・詰め替え
対応