種類は指定できません
ミドリ産商
男女兼用チェック柄ジャンプ傘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1箱(60本)
注文コード
25824515
品番
#522
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
全長(cm)
約83.5
親骨長さ(cm)
59.5
仕様
ワンタッチ式
セット内容
6柄×各10本
タイプ
長傘
サイズ(cm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,020
/
税込
¥
1,122
沖縄地方
数量1につき
¥
2,040
/
税込
¥
2,244
離島
数量1以上のご注文
お送りできません