ユニット
JIS規格安全標識(エコユニボード)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
運転中 立入禁止
運転中 立入禁止
運転中 立入禁止
立入禁止
これより先 立入禁止
はいってはいけません
危険 立入禁止
可動範囲以内 立入禁止
特別管理物質取扱作業場 立入禁止
立入禁止 無地
通行禁止
昇降禁止
火気厳禁
引火物あり 火気厳禁
禁煙
指定場所以外 禁煙
これより先 禁煙
土足厳禁
点検中 スイッチを入れるな
修理中 スイッチを入れるな
手袋 使用禁止
通路に 物をおくな
出入口につき 駐車禁止
開放厳禁
作業場内での 喫煙・飲食 禁止
携帯電話 使用禁止
危険 手をふれるな
頭上注意
足もとに注意
開口部注意
落下物注意
上部作業中
工事中注意
昇降注意
危険 高温注意
危険 高電圧
危険 感電注意
起動前に指差呼称 安全確認
フォークリフト 積み過ぎ注意
フォークリフト 運転中
!
感電マーク
保護帽着用
保護メガネ着用
耳栓着用
防塵マスク着用
マスク使用
マスク着用
ゴーグル着用
手袋着用
安全帯使用
保護具の着用
自動運転中
喫煙所
整理整頓
職場はいつもキレイに
機械の周囲はいつもキレイに
手洗励行
救急箱
担架
安全第一
関係者以外 立入禁止
撮影禁止
駐車禁止
開閉注意
高温注意
電話
お手洗い 男子
お手洗い 女子
お手洗い 男子・女子
関係者以外立入禁止
係員以外立入禁止
この作業場では保護具を着用しましょう
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1.2
450×300×1.2
300×200×1.2
取付方式
穴4
穴4
穴4スミ
全89種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25824987
品番
802-071A
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
運転中 立入禁止
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
質量(g)
120
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1.2
穴径(Φmm)
(4スミ)2.5
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。