曜日別特売
802-151A JIS規格安全標識(エコユニボード) ユニット 25825066

JIS規格安全標識(エコユニボード)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容禁煙
禁煙
立入禁止
これより先 立入禁止
はいってはいけません
危険 立入禁止
運転中 立入禁止
可動範囲以内 立入禁止
特別管理物質取扱作業場 立入禁止
立入禁止 無地
通行禁止
昇降禁止
火気厳禁
引火物あり 火気厳禁
指定場所以外 禁煙
これより先 禁煙
土足厳禁
点検中 スイッチを入れるな
修理中 スイッチを入れるな
手袋 使用禁止
通路に 物をおくな
出入口につき 駐車禁止
開放厳禁
作業場内での 喫煙・飲食 禁止
携帯電話 使用禁止
危険 手をふれるな
頭上注意
足もとに注意
開口部注意
落下物注意
上部作業中
工事中注意
昇降注意
危険 高温注意
危険 高電圧
危険 感電注意
起動前に指差呼称 安全確認
フォークリフト 積み過ぎ注意
フォークリフト 運転中
!
感電マーク
保護帽着用
保護メガネ着用
耳栓着用
防塵マスク着用
マスク使用
マスク着用
ゴーグル着用
手袋着用
安全帯使用
保護具の着用
自動運転中
喫煙所
整理整頓
職場はいつもキレイに
機械の周囲はいつもキレイに
手洗励行
救急箱
担架
安全第一
関係者以外 立入禁止
撮影禁止
駐車禁止
開閉注意
高温注意
電話
お手洗い 男子
お手洗い 女子
お手洗い 男子・女子
関係者以外立入禁止
係員以外立入禁止
この作業場では保護具を着用しましょう
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1.2
取付方式穴4
内容量1枚注文コード25825066品番802-151A
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
文字内容禁煙取付方式穴4材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)質量(g)120寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1.2穴径(Φmm)(4スミ)2.5エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25825249
2018-10-09
用途: 場内該当箇所に設置

場内の啓蒙として設置しています。簡単に設置出来ます。
何種類が頼みましたが、在庫が無く、納期が非常に遅いのが困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする