ユニット
JIS規格安全標識(エコユニボード)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
これより先 禁煙
これより先 禁煙
これより先 禁煙
立入禁止
これより先 立入禁止
はいってはいけません
危険 立入禁止
運転中 立入禁止
可動範囲以内 立入禁止
特別管理物質取扱作業場 立入禁止
立入禁止 無地
通行禁止
昇降禁止
火気厳禁
引火物あり 火気厳禁
禁煙
指定場所以外 禁煙
土足厳禁
点検中 スイッチを入れるな
修理中 スイッチを入れるな
手袋 使用禁止
通路に 物をおくな
出入口につき 駐車禁止
開放厳禁
作業場内での 喫煙・飲食 禁止
携帯電話 使用禁止
危険 手をふれるな
頭上注意
足もとに注意
開口部注意
落下物注意
上部作業中
工事中注意
昇降注意
危険 高温注意
危険 高電圧
危険 感電注意
起動前に指差呼称 安全確認
フォークリフト 積み過ぎ注意
フォークリフト 運転中
!
感電マーク
保護帽着用
保護メガネ着用
耳栓着用
防塵マスク着用
マスク使用
マスク着用
ゴーグル着用
手袋着用
安全帯使用
保護具の着用
自動運転中
喫煙所
整理整頓
職場はいつもキレイに
機械の周囲はいつもキレイに
手洗励行
救急箱
担架
安全第一
関係者以外 立入禁止
撮影禁止
駐車禁止
開閉注意
高温注意
電話
お手洗い 男子
お手洗い 女子
お手洗い 男子・女子
関係者以外立入禁止
係員以外立入禁止
この作業場では保護具を着用しましょう
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1.2
450×300×1.2
300×200×1.2
取付方式
穴4
穴4
穴4スミ
全89種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25825084
品番
802-171A
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
これより先 禁煙
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
質量(g)
120
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1.2
穴径(Φmm)
(4スミ)2.5
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。