曜日別特売
803-031A JIS規格安全標識(エコユニボード) ユニット 25825583

JIS規格安全標識(エコユニボード)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字内容立入禁止 無地
立入禁止 無地
立入禁止
火気厳禁
土足厳禁
開放厳禁
携帯電話 使用禁止
足もとに注意
昇降注意
保護帽着用
喫煙所
整理整頓
職場はいつもキレイに
手洗励行
救急箱
関係者以外 立入禁止
撮影禁止
駐車禁止
開閉注意
高温注意
電話
お手洗い 男子
お手洗い 女子
お手洗い 男子・女子
これより先 立入禁止
はいってはいけません
危険 立入禁止
運転中 立入禁止
可動範囲以内 立入禁止
特別管理物質取扱作業場 立入禁止
通行禁止
昇降禁止
引火物あり 火気厳禁
禁煙
指定場所以外 禁煙
これより先 禁煙
点検中 スイッチを入れるな
修理中 スイッチを入れるな
手袋 使用禁止
通路に 物をおくな
出入口につき 駐車禁止
作業場内での 喫煙・飲食 禁止
危険 手をふれるな
頭上注意
開口部注意
落下物注意
上部作業中
工事中注意
危険 高温注意
危険 高電圧
危険 感電注意
起動前に指差呼称 安全確認
フォークリフト 積み過ぎ注意
フォークリフト 運転中
!
感電マーク
保護メガネ着用
耳栓着用
防塵マスク着用
マスク使用
マスク着用
ゴーグル着用
手袋着用
安全帯使用
保護具の着用
自動運転中
機械の周囲はいつもキレイに
担架
安全第一
関係者以外立入禁止
係員以外立入禁止
この作業場では保護具を着用しましょう
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1.2
取付方式穴4
内容量1枚注文コード25825583品番803-031A
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
文字内容立入禁止 無地取付方式穴4材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1.2穴径(Φmm)(4スミ)2.5エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25825249
2018-10-09
用途: 場内該当箇所に設置

場内の啓蒙として設置しています。簡単に設置出来ます。
何種類が頼みましたが、在庫が無く、納期が非常に遅いのが困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする