ユニット
JIS規格安全標識(ステッカー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1組(5枚)
文字内容
立入禁止
立入禁止
立入禁止
関係者以外 立入禁止
係員以外 立入禁止
これより先 立入禁止
はいってはいけません
危険 立入禁止
運転中 立入禁止
可動範囲以内 立入禁止
特別管理物質取扱作業場 立入禁止
立入禁止 無地
通行禁止
昇降禁止
火気厳禁
引火物あり 火気厳禁
禁煙
指定場所以外 禁煙
これより先 禁煙
土足厳禁
点検中 スイッチを入れるな
手袋 使用禁止
通路に 物をおくな
出入口につき 駐車禁止
開放厳禁
作業場内での 喫煙・飲食 禁止
携帯電話 使用禁止
撮影禁止
駐車禁止
立入禁止マークのみ
禁煙マークのみ
手袋使用禁止
さわるな
回転物に手を出すな
回転物注意
高温注意
開閉注意
昇降注意
足もとに注意
安全第一
携帯電話使用禁止
携帯電話の使用はご遠慮下さい
はさまれ注意
ペット持ち込み ご遠慮下さい
保護帽着用
整理整頓
職場はいつもキレイに
手洗励行
救急箱
電話
お手洗い 男子
お手洗い 女子
お手洗い 男子・女子
手洗励行 ウガイ励行
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×0.35
450×300×0.35
300×200×0.35
150×100×0.35
150×100
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
PVCステッカー
全71種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25825809
品番
802-012A
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
立入禁止
取付方式
ステッカー
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
質量(g)
74
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×0.35
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。