803-60A 保護具標識ステッカー ユニット 25826956

保護具標識ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(5枚)文字内容キャップ着用注文コード25826956品番803-60A
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
文字内容キャップ着用取付方式ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)150×100質量(g)23
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする