曜日別特売
802-442A JIS規格安全標識ステッカー 合成紙 ユニット 25827254

JIS規格安全標識ステッカー 合成紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容落下物注意
落下物注意
危険 手をふれるな
頭上注意
足もとに注意
開口部注意
上部作業中
昇降注意
危険 高温注意
危険 高電圧
危険 感電注意
起動前に指差呼称 安全確認
フォークリフト 積み過ぎ注意
フォークリフト 運転中
!
感電マーク
保護帽着用
保護メガネ着用
耳栓着用
防塵マスク着用
マスク使用
マスク着用
ゴーグル着用
手袋着用
安全帯使用
保護具の着用
自動運転中
喫煙所
整理整頓
職場はいつもキレイに
機械の周囲はいつもキレイに
手洗励行
救急箱
担架
安全第一
この作業場では保護具を着用しましょう
材質合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
内容量1枚注文コード25827254品番802-442A
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
文字内容落下物注意取付方式ステッカー材質合成紙(ポリプロピレン)ステッカー質量(g)57寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×0.35
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする