ユニット
JIS規格安全標識ステッカー 合成紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
ゴーグル着用
ゴーグル着用
ゴーグル着用
危険 手をふれるな
頭上注意
足もとに注意
開口部注意
落下物注意
上部作業中
昇降注意
危険 高温注意
危険 高電圧
危険 感電注意
起動前に指差呼称 安全確認
フォークリフト 積み過ぎ注意
フォークリフト 運転中
!
感電マーク
保護帽着用
保護メガネ着用
耳栓着用
防塵マスク着用
マスク使用
マスク着用
手袋着用
安全帯使用
保護具の着用
自動運転中
喫煙所
整理整頓
職場はいつもキレイに
機械の周囲はいつもキレイに
手洗励行
救急箱
担架
安全第一
この作業場では保護具を着用しましょう
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
合成紙(ポリプロピレンステッカー
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25827437
品番
802-662A
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文字内容
ゴーグル着用
取付方式
ステッカー
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
質量(g)
57
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×0.35
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。