ユニット
安全第一標識(エコユニボード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
25827787
品番
818-19B
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字内容
安全第一 SAFETY FIRST
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)
200×400
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。