パイプハンガー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(4m)
材質ステンレス製(SUS304)
質量(kg)5.37
内容量1本(4m)注文コード25828356品番SU-P25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。

長さ(m)4材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)5.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58212813
2020-08-17
用途: プレハブ小屋の外壁煽り止め
株式会社春日商会

想像した通りに作業が出来、大変満足しています。
続きは秋に再開するので又注文させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 58212813
2021-05-19
用途: 電気設備工事の電線管支持材として
電気・ガス・熱供給・水道業

発送がとても速くて助かりました。次回も利用させて頂こうと思います。

対象商品 : 58212813
2020-10-03
用途: 屋外でのパイプハンガー
電気・ガス・熱供給・水道業

本当に「溶融亜鉛めっき」でしょうか?
見た目はユニクロめっきに見えます。 屋外での使用ですのでチョット
心配です。

MonotaROからの回答

本商品は溶融亜鉛めっき鋼板製でございます。

対象商品 : 58212813
2018-05-28
用途: 補強
その他業種

頑丈でよかったです。補強に最適でした。再度したいです。

対象商品 : 58212856
2014-12-07
用途: 塩害対策
建設業・工事業

他メーカーのメモリ付き商品を今まで購入してましたが、メモリはいらないし安いのでこちらを購入してみました。いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする