WTK1811WK 住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック) 25828383

住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト仕様明るさセンサ・ブランクチップ付注文コード25828383品番WTK1811WK
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。

定格電圧(V)100ホワイト仕様明るさセンサ・ブランクチップ付取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
注意
※蛍光灯(インバータ照明器具含む)は接続できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25828417
2025-10-30
用途: 玄関の土間に
自動車・二輪車・自転車関連業

建てて気づいた玄関土間の暗さ。短時間の使用毎のスイッチオンオフ操作の対策として、センサー式に変更しました。
自動点灯し快適です。
特に鬼門玄関にはお勧め出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする