※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
12
33
20
23
62
36
44
12
質量(kg)
1.7
3.8
3.7
1.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.3
108.1
122.0
102.1
116.4
137.2
107.9
118.0
98.6
111.4
131.3
103.4
78.3
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25829047
品番
NNFW21271CLE9/LDL20SN1112K x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,000
消費電力(W)
12
材質
(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
質量(kg)
1.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.3
電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
84
明るさ(Lm)
880
IP等級
IP23防湿
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※常に高湿度となる場所では、錆が短期間に生じる場合がありますのでステンレス製をおすすめします。
※鋼材製のガードは常時高温・高湿度になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短時間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25829047
NNFW21271CLE9/LDL20SN1112K x1
46899905
NNFW21271KLE9/LDL20SN1112K
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)