NNFW21861LE9/LDL20SN1112K x1 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック) 25829144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
明るさ(Lm)680
光束(Lm)680
内容量1セット注文コード25829144品番NNFW21861LE9/LDL20SN1112K x1
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
材質(本体)亜鉛鉄板、(グローブ)アクリル、(エンドカバー)ステンレス質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×670×95エネルギー消費効率(Lm/W)56.6光束(Lm)680電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)680灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否
注意
※調光はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする