曜日別特売
マリンブルー タンクトレーラー タンゲ化学工業 25835819

 

マリンブルー タンクトレーラー タンゲ化学工業 25835819
マリンブルー タンクトレーラー タンゲ化学工業 25835819

タンクトレーラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25835819品番マリンブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
898

灯油缶本体を斜めに設置でき、残り少ない灯油でもラクラク給油できる灯油タンク用トレーです。

仕様積載可能灯油缶サイズ:約10~20L材質ポリプロピレン質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×285×85耐熱温度(℃)約120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: 小さく見えますが
製造業

画像だと小さく見えますが20Lのポリタンクが載ります。
片側にコロも付いてます。要するにネコみたいな使い方が出来ます。取手もありますしよく考えられています。
傾斜がある為に液量が減っても傾いた底面から吸い出すことが可能です。

対象商品 : 25835819
2021-02-05
用途: 石油ポリタンク置き
金融・保険業

石油を入れたポリタンクを乗せると、下部のローラーが小さい為か、移動させにくい感じがします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする