NGY-12 名古屋市家庭用可燃ゴミ袋 日本技研工業 25836074

名古屋市家庭用可燃ゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード25836074品番NGY-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

名古屋市指定家庭用可燃ごみ袋です。

容量(L)約20厚さ(mm)0.02材質高密度ポリエチレン持ち手なし寸法(横×縦)(mm)500×600対象可燃対象地域名古屋市
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする