曜日別特売
- たびのような作業靴 モノタロウ 25842067

 

- たびのような作業靴 モノタロウ 25842067
- たびのような作業靴 モノタロウ 25842067
- たびのような作業靴 モノタロウ 25842067
- たびのような作業靴 モノタロウ 25842067
モノタロウ

たびのような作業靴

(51件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード25842067品番-
販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

足袋のようなはき心地の作業靴です。
布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。

用途
建築・土木・農作業など
サイズ(cm)26ホワイト足幅2E材質(アッパー)綿形状ローカット種類作業靴材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)250(26cm)機能通気性甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※油をひいてある場所では使用しないでください。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化するおそれがあります。
※地面の状況により滑るおそれがありますので注意してください。

通気性が良く足袋のような作業靴。
真上からみた様子甲の部分がゴムなので伸縮が良好

かかとの素材は柔らかいスリッポンタイプです。
アッパー素材に布地を使用しているので通気性が良く、甲の部分がゴムでできているので伸縮性も良好です。
サイズは24~28cmまで8サイズがあります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 筋トレ用(フリーウェイトトレーニング)

足袋靴は、バーベルを使うような踏ん張りのいるフリーウェイトトレーニングでは良いと見聞きしていたものの、他社では24cmサイズの取扱がありませんでした。
靴底の形状のグリップ感と、足指を締め付けない作りで地面への踏ん張りが効きます(個人的には裸足でやるより楽に感じます)
輸入物の、良いといわれるフラットなブランドシューズは足幅が狭めのつくりで足指で地面をうまくつかめなかったので、これは楽です。
また持ち運び時にも、値段も安く、ソールが曲がるため躊躇なくつぶせ、軽いので助かっています。
筋トレする人はモノタロウブランドが安くなるキャンペーンの日についでに買ってみられてもいいと思います。

対象商品 : 25842094
2026-01-04
用途: すぐペンキで汚れるので白以外の色が好みです。
安田工業建設業・工事業

足袋を履きたくないので購入してます。
すぐ汚れが目立つ白のみなので色つきあれば良いですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-26
用途: これ!でした!
マルケイ企画

作業靴は年中履いています。
こちらの靴は素材が柔らかく、足にフィット
しやすいです。
横幅、甲高とも問題ありません。
あとは耐久性があるかどうかです。

2025-12-16
用途: スリッポン
マルケイ企画

急いで外に出るときに紐付きだと
面倒なのでスリッポンを愛用してます。
車の運転用に最適です。
底が薄いため、長時間歩くと
疲れます。

対象商品 : 25842058
2025-11-16
用途: 清掃
建設業・工事業

屋内、屋外の両方で使用。少し小さめが履きやすい、安くて助かる。

2025-08-04
用途: 車の運転に
植熊建設業・工事業

足の裏の感覚が分かりやすいので、アクセルを踏み込む感覚が分かりやすいです。仕事では安全靴を履いていますし、カジュアルすぎる見た目なので、買い物等のちょっとした近所へのお出掛けに向いています。よく「上靴ですか?」と言われます。

対象商品 : 25842085
2025-07-04
用途: 軽土木、軽建設、サンドブラスト、他
吉岡石材工業

足に馴染む。軽い。安め、脱ぎ履きが用意。しかしながら、酷使すると寿命が早まるので注意。

対象商品 : 25842049
2025-06-21
用途: 屋根などの作業で使いました。
建設業・工事業

ピッタリして、瓦の上でも安心して作業ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
アッパーの素材は綿100%でしょうか。
回答:
綿100%になります。
2024-04-01
質問:
天然ゴム底とありますが、具体的にどの部分でしょうか。
回答:
地面と接触する部分がゴム素材となっております。
足裏と接触する部分はゴムではございません。
2024-04-01

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする