曜日別特売
KMK-101W リキッドチョーク ホワイト ナカバヤシ 25842313

リキッドチョーク ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード25842313品番KMK-101W
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

カラーボードやガラス、鏡などにかけるリキッドチョークです。水拭きで消せる水性顔料系インクを使用。カラー/ホワイト。ずっとカレンダー・おうちこくばんで使える別売り付属品。

ホワイト種別水性顔料系インク質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×16.8×143線幅(mm)約3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 「おうちこくばん」に記入
卸売・小売業

販売している店舗が中々見つからないので、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする