SANKEIプランニング
HUNMU J オプション USB用 ACアダプター 62489-02
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25843468
品番
151946
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フンムージェー対応のUSB用ACアダプターです。
用途
「フンムージェー」をコンセント(有線給電)でご使用の際に。
適合機種
62714-01 HUNMU J フンムー ジェー、62714-05 HUNMU J用温度計スタンド ※各商品に付属しているUSBケーブルを差し込んでご使用ください。
色
ホワイト
質量(g)
35
備考
PSE認証
出力電圧(V)
DC 5
入力電圧(V)
AC100~240
出力電流(A)
最大2.1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×28×40
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※「HUNMU J フンムージェー 62714-01」、「HUNMU J オプション 温度計スタンド 62714-05」専用のACアダプターです。
※各商品に付属しているUSBケーブルを差し込んでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません