曜日別特売
151949 HUNMU J オプション A5 POPスタンド 62714-06 SANKEIプランニング 25843495

151949 HUNMU J オプション A5 POPスタンド 62714-06 SANKEIプランニング 25843495
151949 HUNMU J オプション A5 POPスタンド 62714-06 SANKEIプランニング 25843495

HUNMU J オプション A5 POPスタンド 62714-06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード25843495品番151949
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フンムージェー対応のA5判POPスタンドです。面ファスナーで固定が可能です。

用途「フンムージェー」の上に置いて、利用者への注意喚起・案内サインに。仕様POP:A5(W210×H148mm)質量(g)100備考底面に面ファスナー仕込み寸法(幅W×高さH)(mm)正面:240×182外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×75×170繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする