ミヅシマ工業
MSERIES灰皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ホワイト(艶消し)
ホワイト(艶消し)
ブラック(艶消し)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25844064
品番
362-0310
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した灰皿です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
用途
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、オフィス、複合施設等
材質
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、火消板:ステンレス、灰皿トレー:ステンレス、トレー受枠:EPM+スチール、アジャスター:鉄+ポリエチレン
質量(kg)
7.1
色
ホワイト(艶消し)
タイプ
屋内用
容量(L)
(受皿)2
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
280×280×650
アズワン品番
64-9333-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません