曜日別特売
CRL-CLM1 ユニバーサルコントローラークランプ マイゾックス 25847144

CRL-CLM1 ユニバーサルコントローラークランプ マイゾックス 25847144
CRL-CLM1 ユニバーサルコントローラークランプ マイゾックス 25847144

ユニバーサルコントローラークランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25847144品番CRL-CLM1
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

対象を選ばないユニバーサルタイプ

用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー適合機種タフパッド4.7インチ、タフパッド5インチ、FC-500/FC-250、SHC-500寸法(mm)215×110×45質量(g)340適合幅(mm)約67~110適合厚さ(mm)約55以下適合ポール径(Φmm)28~33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする